Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BTL 12-55F / 12V 55Ah Frontterminal Blei Akku / Blei-Vlies-Akku VRLA 12 - 55 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BTL 12-55F / 12V 55Ah Frontterminal Blei Akku / Blei-Vlies-Akku VRLA 12 - 55 F
Effekta BTL 12-55F / 12V 55Ah Frontterminal Blei Akku / Blei-Vlies-Akku VRLA 12 - 55 F
Artikel-Nr.:
     1495-2201
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BTL 12-55FL
EAN/GTIN:
     4260433626505
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme mit Frontanschlüssen.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
55 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Länge:
277 mm
Breite:
106 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,9533*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,1233*
€ 154,8467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,4333*
€ 151,6456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,2633*
€ 146,6833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,8233*
€ 135,4497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,9533*
€ 121,3244
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,40*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 40,8325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.