Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP4-12D / 12V 4Ah Blei Akku AGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP4-12D / 12V 4Ah Blei Akku AGM
Multipower MP4-12D / 12V 4Ah Blei Akku AGM
Artikel-Nr.:
     1495-2137
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP4-12D
EAN/GTIN:
     4260476411090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
AGM Bleiakku der Firma Multipower für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
4 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
195 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 17,06*
Lager 1495
3
€ 7,90*
ab € 13,1224*
€ 18,8224*
€ 4,50*
ab € 14,09*
€ 20,12*
€ 5,46*
ab € 14,08*
€ 20,24*
€ 3,90*
ab € 16,09*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,8224*
€ 22,3987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3524*
€ 21,8394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5224*
€ 20,8517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,8724*
€ 18,8882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,9724*
€ 17,8172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1224*
€ 15,6157
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.