Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG10721 6V 7,2Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG10721 6V 7,2Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM
FIAMM FG10721 6V 7,2Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM
Artikel-Nr.:
     1495-2127
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10721
EAN/GTIN:
     4250889643126
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
150 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,78*
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 11,5893*
€ 16,4293*
€ 8,95*
ab € 11,60*
€ 16,96*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,53*
€ 17,66*
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4293*
€ 19,5509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,1893*
€ 18,0753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2493*
€ 16,9567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7793*
€ 16,3974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5893*
€ 13,7913
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.