Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BTL 12-80 / 12V 80Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BTL 12-80 / 12V 80Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Effekta BTL 12-80 / 12V 80Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2092
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BTL 12-80
EAN/GTIN:
     4260433626550
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Solar-Akku
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme mit einer Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Länge:
350 mm
Breite:
167 mm
Höhe:
183 mm
Gewicht:
24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,2929*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,5329*
€ 218,4042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,9829*
€ 217,7497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,0729*
€ 202,3868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,3529*
€ 192,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,2929*
€ 172,8986
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8011*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,38*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 40,7725*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.