Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BT 12-18 / 12V 18Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BT 12-18 / 12V 18Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Effekta BT 12-18 / 12V 18Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2081
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BT 12-18
EAN/GTIN:
     4260433625461
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
18 Ah
Anschluss:
F3 (Flag)
Länge:
181 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
5.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,7317*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,2517*
€ 50,2795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,9217*
€ 47,5068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,1417*
€ 45,3886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,3417*
€ 44,4366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,7917*
€ 40,2121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,7317*
€ 35,3807
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,45215*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.