Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BT 12-9,5K / 12V 9,5Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BT 12-9,5K / 12V 9,5Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Effekta BT 12-9,5K / 12V 9,5Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2080
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BT 12-9,5
EAN/GTIN:
     4260442294689
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
9,5 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
2.84 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
163
€ 7,90*
ab € 14,7909*
€ 21,1509*
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 16,71*
€ 24,02*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,1509*
€ 25,1696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,9709*
€ 24,9554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,3309*
€ 23,0038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7309*
€ 22,2898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,4209*
€ 21,9209
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,7909*
€ 17,6012
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.