Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports AGM YT12A-4 Motorrad Batterie (Akku) YT12A-BS 511901014A514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports AGM YT12A-4 Motorrad Batterie (Akku) YT12A-BS 511901014A514
Varta Powersports AGM YT12A-4 Motorrad Batterie (Akku) YT12A-BS 511901014A514
Varta Powersports AGM YT12A-4 Motorrad Batterie (Akku) YT12A-BS 511901014A514
Varta Powersports AGM YT12A-4 Motorrad Batterie (Akku) YT12A-BS 511901014A514
Artikel-Nr.:
     1495-17012
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     511901014
EAN/GTIN:
     4016987127452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
11 Ah
Anschluss:
Y5
Schaltung:
1
Strom:
140 A
Länge:
150 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
4.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,825*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,255*
€ 63,3735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,995*
€ 61,8741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,255*
€ 58,6135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,025*
€ 57,1498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,225*
€ 53,8178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,825*
€ 46,2018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.