Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports AGM YT9B-4 Motorrad Batterie (Akku) YT9B-BS 509902008A514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports AGM YT9B-4 Motorrad Batterie (Akku) YT9B-BS 509902008A514
Varta Powersports AGM YT9B-4 Motorrad Batterie (Akku) YT9B-BS 509902008A514
Varta Powersports AGM YT9B-4 Motorrad Batterie (Akku) YT9B-BS 509902008A514
Varta Powersports AGM YT9B-4 Motorrad Batterie (Akku) YT9B-BS 509902008A514
Artikel-Nr.:
     1495-17010
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     509902008
EAN/GTIN:
     4016987127421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
8 Ah
Anschluss:
Y11
Schaltung:
1
Strom:
115 A
Länge:
149 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
3.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,485*
€ 52,9372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,905*
€ 51,057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,305*
€ 47,963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,365*
€ 46,8444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,345*
€ 44,4406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,595*
€ 37,5981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.