Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YTX7L-BS 506014005A514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YTX7L-BS 506014005A514
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YTX7L-BS 506014005A514
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YTX7L-BS 506014005A514
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YTX7L-BS 506014005A514
Artikel-Nr.:
     1495-17003
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     506014005
EAN/GTIN:
     4016987127353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
6 Ah
Anschluss:
Y5
Schaltung:
0
Strom:
100 A
Länge:
114 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
131 mm
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.