Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YT4L-BS 503014003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YT4L-BS 503014003
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YT4L-BS 503014003
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YT4L-BS 503014003
Varta Powersports AGM Motorrad Batterie (Akku) YT4L-BS 503014003
Artikel-Nr.:
     1495-17000
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     503014003
EAN/GTIN:
     4016987127308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
Motorradbatterie der Marke Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3 Ah
Anschluss:
Y5
Schaltung:
0
Strom:
40 A
Länge:
114 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.