Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/40 F6 12V 38Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/40 F6 12V 38Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S312/40 F6 12V 38Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14059
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120040VW0FA
EAN/GTIN:
     4250889618551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
38 Ah
Anschluss:
F6
Länge:
197 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
13.2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 163,73*
€ 203,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 155,85*
€ 209,19*
€ 4,50*
ab € 173,91*
€ 216,44*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,8896*
€ 259,1996*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,1996*
€ 308,4475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,1696*
€ 288,1818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,3296*
€ 275,2822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,1396*
€ 259,5861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,8896*
€ 248,5786
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8011*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,43*
Zubehör
Quality Batteries
BL125
ab € 27,6619*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.