Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/12 SR 12V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/12 SR 12V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S312/12 SR 12V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14056
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120012VW0RA
EAN/GTIN:
     4250889618506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
SR-6,3
Länge:
152 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
102 mm
Gewicht:
3.8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
4
€ 7,90*
ab € 36,034*
€ 47,734*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 52,02*
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,17*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 43,17*
€ 61,28*
€ 4,50*
ab € 48,16*
€ 63,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,734*
€ 56,8035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,164*
€ 56,1252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,364*
€ 52,7932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,484*
€ 51,746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,964*
€ 48,7472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,034*
€ 42,8805
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,8174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.