Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/7 SR 12V 7Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/7 SR 12V 7Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S312/7 SR 12V 7Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14054
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3120007VW0RA
EAN/GTIN:
     4250889618575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
SR-6,3
Länge:
152 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 25,18*
€ 35,78*
1 Tag
63
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 35,92*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.