| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-14053 Herst.-Nr.: NAS3120007VW0SA EAN/GTIN: 4250889618568 |
| | |
|
| | |
| Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 7 Ah | Anschluss: | S-4,8 | Länge: | 151 mm | Breite: | 65 mm | Höhe: | 98 mm | Gewicht: | 2.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 7ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,51* | € 38,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,20* | € 40,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 28,01* | € 41,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,56* | € 52,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|