Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S312/3,2 S 12V 3,2Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Powerfit S312/3,2 S 12V 3,2Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S312/3,2 S 12V 3,2Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14051
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS31203D2VW0SA
EAN/GTIN:
     4250889618537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3,2 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
134 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
1.35 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
6
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 24,16*
23 Tage
50
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 24,27*
€ 6,90*
ab € 17,02*
€ 24,64*
4 Tage
4
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 27,97*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.