Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit S306/12 S 6V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exide Powerfit S306/12 S 6V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Exide Powerfit S306/12 S 6V 12Ah dryfit Blei-Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14047
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS3060012VW0SA
EAN/GTIN:
     4250889618445
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare AGM Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik, in der der Elektrolyt in Vlies gebunden ist
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
151 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
1.95 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 31,91*
4 Tage
17
€ 5,00*
ab € 25,24*
€ 37,38*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,86*
€ 46,17*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,4224*
€ 47,6924*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,6924*
€ 56,754
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,7624*
€ 55,6473
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,5624*
€ 53,0293
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,5924*
€ 50,685
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,6224*
€ 48,3407
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,4224*
€ 42,1527
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,4224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.