Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sprinter XP12V1800 12V 56,4Ah Blei-AGM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sprinter XP12V1800 12V 56,4Ah Blei-AGM Akku
Exide Sprinter XP12V1800 12V 56,4Ah Blei-AGM Akku
Artikel-Nr.:
     1495-14027
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAXP121800HP0FA
EAN/GTIN:
     4250889629816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P / XP Baureihesind die idealen Energielieferanten für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
56,4 Ah
Anschluss:
F-M6
Strom:
1558 A
Länge:
220 mm
Breite:
172 mm
Höhe:
235 mm
Gewicht:
23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
8
€ 7,90*
ab € 141,47*
€ 177,84*
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 141,79*
€ 178,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 175,66*
€ 237,91*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,84*
€ 211,6296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,55*
€ 210,0945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,71*
€ 194,8149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,02*
€ 185,6638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,47*
€ 168,3493
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,43*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.