Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sprinter P12V875 12V 41Ah Blei-AGM Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sprinter P12V875 12V 41Ah Blei-AGM Akku mit VdS
Exide Sprinter P12V875 12V 41Ah Blei-AGM Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14021
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAPW120875HP0MC
EAN/GTIN:
     4250889629793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P / XP Baureihesind die idealen Energielieferanten für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
41 Ah
Anschluss:
M-M6
Strom:
1178 A
Länge:
200 mm
Breite:
169 mm
Höhe:
176 mm
Gewicht:
15 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,87*
€ 140,92*
2 Tage
61
€ 4,95*
ab € 117,04*
€ 141,46*
€ 5,46*
ab € 118,52*
€ 143,12*
Frei Haus
ab € 123,55*
€ 149,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 128,72*
€ 155,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,92*
€ 167,6948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,4334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,0753
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879043
ab € 3,87*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.