Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta BLACK Dynamic 545 079 030 3122 B24 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta BLACK Dynamic 545 079 030 3122 B24 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 079 030 3122 B24 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 079 030 3122 B24 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 079 030 3122 B24 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Varta BLACK Dynamic 545 079 030 3122 B24 12Volt 45Ah 300A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13958
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5450790303122
EAN/GTIN:
     4016987119600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie der Varta Black Dynamic. Diese Serie ist für kleinere oder ältere Fahrzeuge mit wenigen elektrischen Verbrauchern geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
300 A
Länge:
219 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
11.32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,8168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EB455
ab € 81,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.