Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB455 Excell 12V 45Ah 300A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB455 Excell 12V 45Ah 300A Autobatterie
Exide EB455 Excell 12V 45Ah 300A Autobatterie
Exide EB455 Excell 12V 45Ah 300A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882718
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB455
EAN/GTIN:
     3661024034388
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB455 Excell 12V 45Ah 300A Autobatterie

Die EB455 ist eine Batterie von Exide. Die EB455 der Excell-Serie wird in modernen Autos verbaut. Die 3DX Gittertechnologie macht die Batterie besonders widerstandsfähig und verlängert ihre Lebenszeit. Die Maße sind 237 x 127 x 227 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 300 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Kapazität von 45 Ah für dein Fahrzeug

Die EB455 hat eine Kapazität von 45 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Die EB455 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Das Nachfüllen von Wasser ist nicht notwendig.

Das bedeuten Schaltung und Pole

Schaltung und Polart deiner neuen EB455 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Der Pluspol der EB455 liegt auf der linken Seite, da das Produkt die Schaltung 1 hat.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
45 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
300 A
Länge:
237 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
227 mm
Gewicht:
11.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 102,37*
Lager 1495
32
1
€ 7,90*
ab € 81,45*
€ 105,21*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,1999
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,5819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,6319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,0393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,9255
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
54524GUG
ab € 56,28*
Ähnlich
Varta
5451580333132
ab € 49,21*
Ähnlich
Varta
5450790303122
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.