Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 6 OPzV 300 power.bloc 6V 304Ah (10C) Blei - Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 6 OPzV 300 power.bloc 6V 304Ah (10C) Blei - Gel Akku VRLA
Hoppecke 6 OPzV 300 power.bloc 6V 304Ah (10C) Blei - Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12758
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     Q12758
EAN/GTIN:
     4250889632144
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
304 Ah
Länge:
380
Breite:
205
Höhe:
383
Gewicht:
75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,92*
€ 1.282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,64*
€ 1.262,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,72*
€ 1.237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,85*
€ 1.219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,75*
€ 1.201,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.