Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 4 OPzV 200 power.bloc 6V 202Ah (10C) Blei - Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 4 OPzV 200 power.bloc 6V 202Ah (10C) Blei - Gel Akku VRLA
Hoppecke 4 OPzV 200 power.bloc 6V 202Ah (10C) Blei - Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12756
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     Q12756
EAN/GTIN:
     4250889631901
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
200 Ah
Länge:
272
Breite:
205
Höhe:
383
Gewicht:
53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,21*
€ 989,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,66*
€ 988,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,85*
€ 938,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.