Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke power.com SB 6V 170 6V 161Ah (C10) verschlossene Bleibatterie VRLA ELA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke power.com SB 6V 170 6V 161Ah (C10) verschlossene Bleibatterie VRLA ELA
Hoppecke power.com SB 6V 170 6V 161Ah (C10) verschlossene Bleibatterie VRLA ELA
Artikel-Nr.:
     1495-12717
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3213447170
EAN/GTIN:
     4250889632724
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
161 Ah
Länge:
242
Breite:
170
Höhe:
275
Gewicht:
31.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,83*
€ 779,2477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,20*
€ 770,168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,46*
€ 757,3874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,73*
€ 736,2887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,04*
€ 698,5776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.