Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/180 A 12V 180Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/180 A 12V 180Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/180 A 12V 180Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12051
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120180HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
180 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
518
Breite:
274
Höhe:
238
Gewicht:
64 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
Frei Haus
ab € 533,13*
€ 606,12*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 567,6071*
€ 639,8571*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,59*
€ 641,07*
€ 4,50*
ab € 601,05*
€ 670,35*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,8571*
€ 761,4299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,6071*
€ 734,9524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,9671*
€ 718,7208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,6671*
€ 704,0838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,6071*
€ 675,4524
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.