Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/120 A 12V 120Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/120 A 12V 120Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/120 A 12V 120Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12048
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120120HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
120 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
513
Breite:
223
Höhe:
223
Gewicht:
45.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 402,27*
€ 473,94*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 431,8286*
€ 505,2586*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 423,56*
€ 534,48*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,2586*
€ 601,2577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,8786*
€ 559,1555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,1286*
€ 542,793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,3986*
€ 532,4043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,8286*
€ 513,876
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.