Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/32 F10 12V 32Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/32 F10 12V 32Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/32 F10 12V 32Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12037
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120032HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
32 Ah
Anschluss:
F-M10
Länge:
210
Breite:
175
Höhe:
175
Gewicht:
14.1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 134,34*
€ 168,61*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,5134*
€ 183,0434*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 150,99*
€ 202,65*
€ 4,50*
ab € 174,53*
€ 215,04*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,0434*
€ 217,8216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,1034*
€ 214,323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,7434*
€ 194,8546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,5334*
€ 183,8947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,5134*
€ 174,3509
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.