Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/32 G6 12V 32Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/32 G6 12V 32Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/32 G6 12V 32Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12036
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120032HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889618629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
32 Ah
Anschluss:
G-M6
Länge:
210
Breite:
175
Höhe:
181
Gewicht:
13.6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 142,49*
€ 178,84*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,8961*
€ 179,8261*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 145,88*
€ 197,03*
€ 4,50*
ab € 166,52*
€ 208,21*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,8261*
€ 213,9931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,9561*
€ 212,9578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,9761*
€ 195,1316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,6061*
€ 183,9813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,8961*
€ 170,0464
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.