Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A412/12 SR 12V 12Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A412/12 SR 12V 12Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A412/12 SR 12V 12Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12034
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120012HS0RA
EAN/GTIN:
     4250889628994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
12 Ah
Anschluss:
SR-6,3
Länge:
181
Breite:
76
Höhe:
157
Gewicht:
5.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,2108*
€ 144,6008*
23 Tage
61
€ 4,95*
ab € 126,52*
€ 156,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 118,63*
€ 158,44*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,6008*
€ 172,075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,9708*
€ 165,3753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,1408*
€ 159,6276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,9308*
€ 148,6677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,2108*
€ 137,1009
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.