Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/10 S VdS 12V 10Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/10 S VdS 12V 10Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/10 S VdS 12V 10Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12029
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120010HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
10 Ah
Anschluss:
Faston +/-4,8mm
Länge:
152
Breite:
98
Höhe:
98.4
Gewicht:
4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
267
€ 4,95*
ab € 59,76*
€ 77,49*
Lager 1495
10
€ 7,90*
ab € 60,7767*
€ 78,7067*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,7067*
€ 93,661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,2367*
€ 93,1017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,1067*
€ 90,567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,9667*
€ 85,6404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,7767*
€ 72,3243
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.