Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A508/3,5 S 8V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A508/3,5 S 8V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A508/3,5 S 8V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12024
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA50803D5HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Exide Sonnenschein A508/3,5 S 8V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
8 Volt
Kapazität:
3,5 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
179
Breite:
34.1
Höhe:
64.4
Gewicht:
1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 4,95*
ab € 46,76*
€ 61,94*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,6562*
€ 75,2662*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,2662*
€ 89,5668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,3662*
€ 87,3058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,2662*
€ 84,8068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,3162*
€ 78,9163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,6662*
€ 73,3828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,6562*
€ 68,6109
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.