Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A506/10 S VdS 6V 10Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A506/10 S VdS 6V 10Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A506/10 S VdS 6V 10Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12023
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5060010HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
10 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
152
Breite:
50.5
Höhe:
98.4
Gewicht:
2.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
12
€ 7,90*
ab € 43,77*
€ 58,10*
23 Tage
54
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 58,60*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.