Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A506/3,5 S 6V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A506/3,5 S 6V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A506/3,5 S 6V 3,5Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12021
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA50603D5HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618711
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
3,5 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
135
Breite:
34.8
Höhe:
64.4
Gewicht:
0.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
104
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 55,66*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,684*
€ 63,124*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,124*
€ 75,1176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,524*
€ 73,2136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,524*
€ 68,4536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,994*
€ 66,6329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,974*
€ 63,0391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,684*
€ 56,744
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.