Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A506/1,2 S 6V 1,2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A506/1,2 S 6V 1,2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A506/1,2 S 6V 1,2Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12020
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA50601D2HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889629113
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
1,2 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
97.3
Breite:
25.5
Höhe:
55.6
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
57
€ 4,95*
ab € 37,21*
€ 50,62*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,0989*
€ 64,9289*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,9289*
€ 77,2654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,2789*
€ 75,3019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,1589*
€ 70,3991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,6289*
€ 68,5784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,1889*
€ 64,4848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,0989*
€ 58,4277
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.