Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A504/3,5 S 4V 3,5Ah dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A504/3,5 S 4V 3,5Ah dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein A504/3,5 S 4V 3,5Ah dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12019
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA50403D5HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889618698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
4 Volt
Kapazität:
3,5 Ah
Anschluss:
S-4,8
Länge:
90.5
Breite:
34.5
Höhe:
64.4
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
18
€ 7,90*
ab € 35,30*
€ 48,05*
22 Tage
73
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 48,06*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,007
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.