Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/115 A 12V 115Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/115 A 12V 115Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/115 A 12V 115Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12011
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120115HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889618766
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
115 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
286
Breite:
269
Höhe:
230
Gewicht:
37.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
Frei Haus
ab € 359,31*
€ 426,45*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,4665*
€ 444,2065*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,2065*
€ 528,6057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,9065*
€ 522,2987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,9565*
€ 480,7082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,5065*
€ 463,5127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,4665*
€ 446,8051
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7831*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.