| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-12005 Herst.-Nr.: NGA5120055HS0CA EAN/GTIN: 4250889618827 |
| | |
|
| | |
| Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik Weitere Informationen: | | Technologie: | Gel | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 55 Ah | Anschluss: | AP | Länge: | 261 | Breite: | 135 | Höhe: | 230 | Gewicht: | 18.8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 173,1629* | € 215,7429* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,91* | € 215,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 174,90* | € 218,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,33* | € 222,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|