Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/40 A VdS 12V 40Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/40 A VdS 12V 40Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/40 A VdS 12V 40Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12004
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120040HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889618810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
210
Breite:
175
Höhe:
175
Gewicht:
14.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 148,8087*
€ 187,7487*
2 Tage
55
€ 4,95*
ab € 151,63*
€ 190,85*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,7487*
€ 223,421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,1987*
€ 218,0065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,1087*
€ 195,2894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,9687*
€ 187,9828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,8087*
€ 177,0824
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,16*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.