Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/40 G6 VdS 12V 40Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/40 G6 VdS 12V 40Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/40 G6 VdS 12V 40Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12003
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120040HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889629168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 Ah
Anschluss:
G-M6
Länge:
210
Breite:
175
Höhe:
175
Gewicht:
14.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
6
€ 7,90*
ab € 153,608*
€ 192,748*
2 Tage
53
€ 4,95*
ab € 156,58*
€ 196,74*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,748*
€ 229,3701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,248*
€ 228,7751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,758*
€ 211,532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,128*
€ 201,2623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,608*
€ 182,7935
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
ES450
ab € 132,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.