Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/25 G5 VdS 12V 25Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/25 G5 VdS 12V 25Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/25 G5 VdS 12V 25Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12001
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120025HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889618780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
25 Ah
Anschluss:
G-M5
Länge:
167
Breite:
176
Höhe:
126
Gewicht:
9.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
12
€ 7,90*
ab € 109,454*
€ 137,624*
23 Tage
125
€ 4,95*
ab € 110,68*
€ 139,95*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,624*
€ 163,7726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,254*
€ 159,7623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,064*
€ 152,3962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,294*
€ 140,7699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,454*
€ 130,2503
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.