Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/16 G5 VdS 12V 16Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/16 G5 VdS 12V 16Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/16 G5 VdS 12V 16Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12000
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120016HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889629144
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
16 Ah
Anschluss:
G-M5
Länge:
181 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
167
Gewicht:
6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
127
€ 4,95*
ab € 113,68*
€ 142,38*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,727*
€ 160,927*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,927*
€ 191,5031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,677*
€ 190,0156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,547*
€ 180,3409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,937*
€ 171,285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,727*
€ 153,1851
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.