Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für APC Smart-UPS DL700I RBC5 RBC 5 / Markenakku mit VdS


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für APC Smart-UPS DL700I RBC5 RBC 5 / Markenakku mit VdS
Ersatzakku für APC Smart-UPS DL700I RBC5 RBC 5 / Markenakku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-10663
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q10663
EAN/GTIN:
     4250889615246
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ersatzakku für APC Smart-UPS DL700I RBC5 RBC 5 / Markenakku mit VdS
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Länge:
151 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
98 mm
Gewicht:
5.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 15,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,69*
€ 50,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.