Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Akku 9V Block 250mAh NiMH (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion Akku 9V Block 250mAh NiMH (1er Blister)
Camelion Akku 9V Block 250mAh NiMH (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1063
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     170 25122
EAN/GTIN:
     4260033151810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Camelion Akku 9V Block 250mAh NiMH
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,25 Ah
Länge:
25
Breite:
16
Höhe:
45
Gewicht:
0.051 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
201
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,70*
€ 4,50*
ab € 5,72*
€ 8,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,57*
Lager 1495
13
€ 7,90*
ab € 5,9715*
€ 8,6015*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6015*
€ 10,2358
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5915*
€ 10,2239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4515*
€ 10,0573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9115*
€ 9,4147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5715*
€ 9,0101
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9715*
€ 7,1061
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.