Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic FF 12 050 Antriebsbatterie 12 Volt 50 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic FF 12 050 Antriebsbatterie 12 Volt 50 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Exide Classic FF 12 050 Antriebsbatterie 12 Volt 50 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-10617
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     FF 12 050
EAN/GTIN:
     4250889627942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 12 volt 50 ah
traktionsbatterien exide
traktionsbatterien
Die Batterien der Baureihe FF sind aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders für mobile Hebebühnen, für Reinigungsgeräte und im Freizeitbereich sowie für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
A-Terminal
Schaltung:
3
Länge:
242
Breite:
175
Höhe:
190
Gewicht:
17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,1803*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,9103*
€ 249,7933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,4703*
€ 248,0797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,7003*
€ 224,5534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,7003*
€ 210,2734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,1803*
€ 198,9446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.