Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic FF 06 200 1 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic FF 06 200 1 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Exide Classic FF 06 200 1 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-10610
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     FF 06 200 1
EAN/GTIN:
     4250889627898
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien exide
traktionsbatterien
Exide Classic FF 06 200 1 Antriebsbatterie 6 Volt 200 Ah (5h) drivemobil Traktionsbatterie
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
200 Ah
Anschluss:
A-Terminal
Schaltung:
1
Länge:
244
Breite:
190
Höhe:
272
Gewicht:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,2576*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,7776*
€ 436,4653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,5576*
€ 415,9735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,0476*
€ 377,2866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,9476*
€ 370,0276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,2576*
€ 357,3065
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
6SEM-230
ab € 180,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.