Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic FT 06 180 1 Antriebsbatterie 6 Volt 180 Ah (5h) mit PzS-Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic FT 06 180 1 Antriebsbatterie 6 Volt 180 Ah (5h) mit PzS-Platten
Exide Classic FT 06 180 1 Antriebsbatterie 6 Volt 180 Ah (5h) mit PzS-Platten
Artikel-Nr.:
     1495-10600
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     FT 06 180 1
EAN/GTIN:
     4250889628017
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien exide
traktionsbatterien
traktionsbatterie 180ah
Die Batterien der Baureihe FT sind auch in rauer Umgebung besonders für den Einsatz in den Bereichen Golf-Carts, Reinigungsmaschinen, mobile Hebebühnen und Elektrohubwagen sowie für viele andere Traktionsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
180 Ah
Anschluss:
A-Terminal
Schaltung:
diagonal
Länge:
244
Breite:
190
Höhe:
275
Gewicht:
29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1.000 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 362,28*
€ 457,63*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 440,2788*
€ 514,2788*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,2788*
€ 611,9918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,7688*
€ 592,3449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,3688*
€ 557,3589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,8388*
€ 540,0682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,2788*
€ 523,9318
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
6TTB-225EU
ab € 227,5304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.