Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SWL2500 91,4Ah (10h) mit 2500 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa SWL2500 91,4Ah (10h) mit 2500 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku
Yuasa SWL2500 91,4Ah (10h) mit 2500 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku
Artikel-Nr.:
     1495-104007
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL2500
EAN/GTIN:
     4250889635312
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
Yuasa SWL2500 91,4Ah (10h) mit 2500 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
91,4 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Länge:
305 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
223 mm
Gewicht:
33 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,5242*
€ 305,7742*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 237,00*
€ 314,28*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,7742*
€ 363,8713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,1742*
€ 350,0673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,0242*
€ 320,1388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,7942*
€ 311,5351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,5242*
€ 296,9338
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.