Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power 9V Block Alkaline Batterie 4922 6LR61 (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife Power 9V Block Alkaline Batterie 4922 6LR61 (1er Blister)
Varta Longlife Power 9V Block Alkaline Batterie 4922 6LR61 (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1007
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4922121411
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie der Varta Serie High Energy
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,58 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
0.051 kg
Angebote (76)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,35*
1 Tag
826
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,48*
1 Tag
919
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
5 Tage
648
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 1495
756
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4431*
€ 2,0431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0431*
€ 2,4313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8431*
€ 2,1933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6631*
€ 1,9791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5731*
€ 1,872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5431*
€ 1,8363
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4431*
€ 1,7173
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,43*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,83*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,29834*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.