Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 (758 * 408 * 460 L/W/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 (758 * 408 * 460 L/W/H)
Q-Batteries 36V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 (758 * 408 * 460 L/W/H)
Artikel-Nr.:
     1495-1005990
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q1005990
EAN/GTIN:
     4250889602161
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah
traktionsbatterien
traktionsbatterie 36 volt
Batterie für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen und Flurförderzeuge im Trog.
Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
36 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
758
Breite:
408
Höhe:
460
Gewicht:
319 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.085,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.246,95*
€ 2.673,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,73*
€ 2.654,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,41*
€ 2.562,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,85*
€ 2.510,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,24*
€ 2.481,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.