Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12SEM-135 12V 135Ah Semitraktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12SEM-135 12V 135Ah Semitraktionsbatterie
Q-Batteries 12SEM-135 12V 135Ah Semitraktionsbatterie
Q-Batteries 12SEM-135 12V 135Ah Semitraktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-1005843
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12SEM-135
EAN/GTIN:
     4250889600273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 12 volt 135 ah
traktionsbatterien
traktionsbatterien 12v
Bei den Q-Batteries Semitraktionsbatterien der SEM-Serie handelt es sich um Langzeitentladebatterien, die durch ihre geringe Selbstentladung fu?r zyklische Nutzungen geeignet sind. Das besonders attraktive Preisniveau qualifiziert diese Serie fu?r zahlreiche Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
135 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
349 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
33.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,33*
€ 337,1627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,23*
€ 329,9037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,07*
€ 291,6333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,98*
€ 282,0062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,31*
€ 269,3089
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,16*
Zubehör
Ctek
56-708
ab € 124,14*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.