Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LSX-12 12V 12,2 Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre F2 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LSX-12 12V 12,2 Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre F2 Anschluss
Q-Batteries 12LSX-12 12V 12,2 Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre F2 Anschluss
Q-Batteries 12LSX-12 12V 12,2 Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre F2 Anschluss
Q-Batteries 12LSX-12 12V 12,2 Ah Blei-Vlies-Akku / AGM 10 Jahre F2 Anschluss
Artikel-Nr.:
     1495-1005837
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LSX-12 F2
EAN/GTIN:
     4250889611835
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die ventilregulierten und wartungsfreien AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie) der Q-Batteries LSX- Serie wurden gebrauchsdauer-optimiert konstruiert. Eine spezielle Blei-Calcium-Zinn-Legierung erfu?llt die Anforderungen an eine erho?hte Lebensdauer fu?r Stand-by-Anwendungen. Das Design-Life betra?gt bei allen LSX-Typen 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
12,2 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Schaltung:
3
Länge:
151 mm
Breite:
98 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
3.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,7574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.